Prodotti /

Cod. Rexel
AIMDA701-500-39
Cod. Produttore
A701-500-39-27K

Informazioni di prodotto

Lampada LED IP65, perfetta per installazioni resistenti in ambienti esterni o umidi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da 14 mm
  • Materiali robusti per durabilità e affidabilità
  • Compatibilità con tensione standard 220V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED efficiente
  • Luce calda a 2700K per un ambiente accogliente
  • Grado di protezione IP65 per sicurezza in ambienti umidi
Descrizione del produttore: Lampada LED con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni o umidi grazie alla sua resistenza all'acqua e alla polvere. Il diametro di 14 mm la rende compatta e versatile per diverse applicazioni elettriche. La luce emessa ha una temperatura colore di 2700K, offrendo una tonalità calda e accogliente. Funziona a una tensione di 220V, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Il corpo nero conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a molte installazioni. Questo prodotto è progettato per offrire durata e prestazioni elevate in contesti che richiedono materiali elettrici robusti e di qualità.