›

Robot aspirapolvere laser con lavapavimenti integrato per pulizia efficiente e precisa ambienti domestici

Cod. Rexel AEATR900L
Cod. Produttore ATR900L
Cod. EAN 8025219051768

Informazioni principali

  • Voltaggio: 14,4 V
  • Corrente: 2,5 A
  • Protezione: IPX5
  • Dimensioni: 350x350x90 mm
  • Capacità serbatoio: 0,6 L
  • Serie: AEATR
  • Autonomia: 120 min
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Robot aspirapolvere laser e lavapavimenti, progettato per garantire una pulizia efficiente e autonoma degli ambienti domestici. Dotato di tecnologia laser per una mappatura precisa degli spazi, assicura un percorso ottimizzato e una copertura completa. La funzione lavapavimenti integra un sistema di pulizia umida, ideale per rimuovere sporco e macchie ostinate. Questo dispositivo combina praticità e innovazione, offrendo una soluzione avanzata per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Descrizione del produttore: Robot aspirapolvere laser e lavapavimenti, progettato per garantire una pulizia efficiente e precisa di ogni ambiente. Dotato di tecnologia laser avanzata per una mappatura accurata degli spazi, assicura un'aspirazione potente e una funzione di lavaggio integrata che rimuove sporco e macchie con facilità. Ideale per chi cerca praticità e performance elevate nella manutenzione quotidiana della casa.
Robot aspirapolvere laser con lavapavimenti integrato per pulizia efficiente e precisa ambienti domestici