Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWR5672
Cod. Produttore
GWR5672
Cod. EAN
8011564874459

Informazioni di prodotto

ROAD5 MINI HUGE 2M 4000K 0,7A CL1
Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già  esistenti. Descrizione del produttore: Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già  esistenti.

tipo di montaggio

rialzo/attacco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

rivestito

materiale della copertura

vetro trasparente

max. potenza della lampada

53 W

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

corrente nominale

700 mA

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per dimensione treccia

42 mm

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

4590 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

superficie

rivestito a polvere

prestazioni del sistema

53

fattore di potenza

0.9

larghezza

330

altezza/profondità

215

lunghezza

560

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

LIGHTING,STRADALI

Produttore

Apparecchio LED illuminazione stradale ROAD5 MINI HUGE 2M 4000K 0,7A CL1 per strade urbane ed extraurbane