Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
tipo di installazione
Fuori asse
diametro/lunghezza bordo
80 cm
registrazione feed
40 mm
materiale di supporto
Acciaio
materiale del specchio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te