› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro secondario UniSec PV5 RLC+SBC 20kV con relè, data logger, per impianti fotovoltaici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838000R0856
Cod. Produttore 1VCF838000R0856
Cod. EAN 0000000000027

Informazioni principali

  • Voltaggio servizio: 20kV
  • Tipo: UniSec PV5 RLC+SBC
  • Conformità: CEI 0-16
  • Ingresso cavo: inferiore sinistro
  • Uscita cavo: inferiore
  • Relè incluso: REF 601 50/51-50N/51N
  • Logger dati: integrato
  • Serie: Medium Voltage Switchgear

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico di media tensione progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti e finiture di qualità, assicura protezione contro sovratensioni fino a 20 kV. Dotato di componenti conformi alla normativa CEI 016, offre soluzioni avanzate per il controllo e la gestione dell'energia elettrica in impianti complessi. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo il prodotto ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec PV5 RLC+SBC compliant with CEI 0-16, service voltage 20kV, bottom incoming left riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N, data logger and 3VT 20kV (DG+SPG in MT and DI+SPI in LV for photovoltaic application)

Caratteristiche tecniche

larghezza

967 mm

frequenza

50 Hz

altezza

2000 mm

profondità

1180 mm

corrente nominale

630 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

16 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

125 KILOVOLT

Tensione di resistenza nominale

50 KILOVOLT

Tecnologia dei apparecchiature di comando

Isolato ad aria

Soluzione per quadri elettrici

Apparecchio completo

Numero di pannelli in entrata

1

Numero di pannelli in uscita

1

Corrente di picco max.

40 kA

Corrente di tenuta all'arco interno

16 kA

materiale isolante

Aria

Secondo IEC 62271-200

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

Tensione ausiliaria in AC

230 ... 230 V

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro secondario UniSec PV5 RLC+SBC 20kV con relè, data logger, per impianti fotovoltaici