› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro media tensione UniSec PV5 RLC+SBC 15kV con relè REF 601 e data logger per fotovoltaico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838000R0860
Cod. Produttore 1VCF838000R0860
Cod. EAN 0000000000026

Informazioni principali

  • Voltaggio servizio: 15kV
  • Tipo: UniSec PV5 RLC+SBC
  • Conformità: CEI 0-16
  • Ingresso cavo: inferiore sinistro
  • Uscita cavo: inferiore
  • Relè incluso: REF 601 50/51-50N/51N
  • Logger dati: integrato
  • Serie: Medium Voltage Switchgear

Descrizione del prodotto

Quadro di media tensione progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Dotato di componenti conformi alle normative CEI, offre protezione e controllo ottimali per impianti con tensioni fino a 15 kV. La struttura modulare e compatta consente un’installazione flessibile e una manutenzione agevole, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica in ambienti critici. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec PV5 RLC+SBC compliant with CEI 0-16, service voltage 15kV, bottom incoming left riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N, data logger and 3VT 15kV (DG+SPG in MT and DI+SPI in LV for photovoltaic application)

Caratteristiche tecniche

larghezza

967 mm

frequenza

50 Hz

altezza

2000 mm

profondità

1180 mm

corrente nominale

630 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

16 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

125 KILOVOLT

Tensione di resistenza nominale

50 KILOVOLT

Tecnologia dei apparecchiature di comando

Isolato ad aria

Soluzione per quadri elettrici

Apparecchio completo

Numero di pannelli in entrata

1

Numero di pannelli in uscita

1

Corrente di picco max.

40 kA

Corrente di tenuta all'arco interno

16 kA

materiale isolante

Aria

Secondo IEC 62271-200

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

Tensione ausiliaria in AC

230 ... 230 V

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro media tensione UniSec PV5 RLC+SBC 15kV con relè REF 601 e data logger per fotovoltaico