› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro elettrico UniSec PV5 RLC+SBC 15kV CEI 0-16 con relè REF 601 e data logger per fotovoltaico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838001R0225
Cod. Produttore 1VCF838001R0225
Cod. EAN 0000000000119

Informazioni principali

  • Voltaggio servizio: 15kV
  • Ingresso cavo: inferiore sinistro
  • Uscita cavo: inferiore
  • Relè incluso: REF 601 50/51-50N/51N
  • Logger dati: integrato
  • Tipo interruttore: 3VT 15kV
  • Applicazione: fotovoltaica
  • Serie: Medium Voltage Switchgear

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico di media tensione progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e di distribuzione. Dotato di componenti conformi alla normativa CEI016, offre protezione e controllo efficiente grazie al dispositivo di interruzione integrato con capacità nominale di 15 kV. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre le soluzioni tecniche adottate permettono un funzionamento stabile in ambienti critici. Ideale per gestire reti elettriche con requisiti di continuità e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec PV5 RLC+SBC compliant with CEI 0-16, service voltage 15kV, bottom incoming left riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N, data logger and 3VT 15kV (DG+SPG in MT and DI+SPI in LV for photovoltaic application)

Caratteristiche tecniche

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro elettrico UniSec PV5 RLC+SBC 15kV CEI 0-16 con relè REF 601 e data logger per fotovoltaico