› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro elettrico UniSec PV5 RLC+SBC CEI 0-16 con relay REF601 data logger e accessori per impianti fotovoltaici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838001R0226
Cod. Produttore 1VCF838001R0226
Cod. EAN 0000000000123

Informazioni principali

  • Serie: Medium Voltage Switchgear
  • Tensione di servizio: 15kV
  • Ingresso cavo: inferiore sinistro
  • Uscita cavo: inferiore
  • Relè: REF 601 50/51-50N/51N
  • Logger dati: incluso
  • Accessori: luce interna e riscaldatore
  • Conformità: CEI 0-16

Descrizione del prodotto

Questa apparecchiatura elettrica è un quadro di media tensione progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre funzionalità avanzate di interruzione e protezione, inclusi sistemi di illuminazione e antincendio integrati. La struttura robusta assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni ambientali, mentre i comandi intuitivi facilitano l’operatività e la manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali, questo quadro assicura prestazioni elevate e conformità agli standard CEI, garantendo efficienza e sicurezza nella gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec PV5 RLC+SBC compliant with CEI 0-16, service voltage 15kV, bottom incoming left riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N, data logger and 3VT 15kV (DG+SPG in MT and DI+SPI in LV for photovoltaic application). It is accessorized with internal light and anticondensation heater

Caratteristiche tecniche

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro elettrico UniSec PV5 RLC+SBC CEI 0-16 con relay REF601 data logger e accessori per impianti fotovoltaici