› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro secondario UniSec JTI A1 DL RLC+HBC con relay REF 601 e data logger per controllo energia CEI 0-16

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838000R0718
Cod. Produttore 1VCF838000R0718
Cod. EAN 0000000000024

Informazioni principali

  • Tipo: RLC+HBC CEI016
  • Relè: REF 601 50/51-50N/51N
  • Logger dati integrato
  • Ingresso cavo: inferiore sinistro
  • Uscita cavo: inferiore
  • Interruttore HBC integrato
  • Dispositivi operativi: 3
  • Serie: Medium Voltage Switchgear

Descrizione del prodotto

Questa apparecchiatura di media tensione è progettata per garantire un controllo sicuro ed efficiente degli impianti elettrici. Dotata di componenti conformi alle normative CEI016, offre affidabilità e protezione avanzata per la distribuzione elettrica. La struttura modulare consente un’installazione flessibile e una manutenzione facilitata, ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. Il quadro è realizzato con materiali resistenti e dispone di un sistema di interruttori che assicura una gestione ottimale del carico elettrico. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec JTI A1 DL RLC+HBC compliant with CEI 0-16, bottom incoming left riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N and data logger. HBC circuit breaker unit with a single apparatus that includes three operating devices

Caratteristiche tecniche

larghezza

717 mm

frequenza

50 Hz

altezza

2000 mm

profondità

1180 mm

corrente nominale

630 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

16 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

125 KILOVOLT

Tensione di resistenza nominale

50 KILOVOLT

Tecnologia dei apparecchiature di comando

Isolato ad aria

Soluzione per quadri elettrici

Apparecchio completo

Numero di pannelli in entrata

1

Numero di pannelli in uscita

1

Corrente di picco max.

40 kA

Corrente di tenuta all'arco interno

16 kA

materiale isolante

Aria

Secondo IEC 62271-200

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

Tensione ausiliaria in AC

230 ... 230 V

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro secondario UniSec JTI A1 DL RLC+HBC con relay REF 601 e data logger per controllo energia CEI 0-16