› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro secondario UniSec JTI A1 RLC+HBC con relè REF 601 protezione CEI 0-16 installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838000R0700
Cod. Produttore 1VCF838000R0700
Cod. EAN 0000000000022

Informazioni principali

  • Tipo: RLC+HBC CEI016
  • Relè: REF 601 50/51-50N/51N
  • Bobina: Sottotensione inclusa
  • Ingresso cavo: Inferiore sinistro
  • Uscita cavo: Inferiore
  • Interruttore: Unità HBC singola
  • Dispositivi operativi: Tre
  • Serie: Medium Voltage Switchgear

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico di media tensione progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell’interruzione e nella protezione dei circuiti. Equipaggiato con interruttori e dispositivi di controllo conformi alle normative CEI016, offre prestazioni elevate e minima corrente di intervento per una protezione efficace. La struttura robusta e compatta consente un’installazione versatile in impianti industriali e infrastrutturali, assicurando facilità di manutenzione e gestione. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e continuità di servizio nella distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec JTI A1 RLC+HBC compliant with CEI 0-16, bottom incoming left riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N and undervoltage coil. HBC circuit breaker unit with a single apparatus that includes three operating devices

Caratteristiche tecniche

larghezza

717 mm

frequenza

50 Hz

altezza

2000 mm

profondità

1180 mm

corrente nominale

630 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

16 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

125 KILOVOLT

Tensione di resistenza nominale

50 KILOVOLT

Tecnologia dei apparecchiature di comando

Isolato ad aria

Soluzione per quadri elettrici

Apparecchio completo

Numero di pannelli in entrata

1

Numero di pannelli in uscita

1

Corrente di picco max.

40 kA

Corrente di tenuta all'arco interno

16 kA

materiale isolante

Aria

Secondo IEC 62271-200

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

Tensione ausiliaria in AC

230 ... 230 V

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro secondario UniSec JTI A1 RLC+HBC con relè REF 601 protezione CEI 0-16 installazioni elettriche