Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287677
Cod. Produttore
287677
Cod. EAN
8016978107155

Informazioni di prodotto

RK42U 88S RACK42U 800x800 SERVER
Descrizione del produttore: L armadio Rack 19 800x800 42U SERVER, grazie alla sua stabilita e capacita di carico, e stato pensato per l allestimento di sale server e l installazione di molteplici apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. Le sue dimensioni permettono l adozione di canale verticali, per una gestione facilitata di patch cord e bretelle ottiche, e l installazione di apparati sia fronte sia retro. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2000 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

max. capacità di carico

800 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)