Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287676
Cod. Produttore
287676
Cod. EAN
8016978107148

Informazioni di prodotto

RK42U 810S RACK42U 800x1000 SERVER
Descrizione del produttore: L armadio Rack da 19 800x1000 42U SERVER, grazie alla sua stabilita e capacita di carico, e stato pensato per l allestimento di sale server e l installazione di molteplici apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video.Le sue dimensioni permettono l adozione di canale verticali, per una gestione facilitata di patch cord e bretelle ottiche, la lavorazione sia fronte sia retro e l installazione di rack profondi fino ad 800 mm.La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2000 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

max. capacità di carico

800 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)