Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287679
Cod. Produttore
287679
Cod. EAN
8016978107179

Informazioni di prodotto

RK36U 66P RACK36U 600x600 PRO
Descrizione del produttore: L armadio Rack 19 600x800 36U PRO, grazie alla sua stabilita e capacita di carico, e stato pensato per l allestimento di aree tecniche in ambienti di ridotte dimensioni e l installazione di apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

600 mm

profondità

1735 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

36

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)