Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400100
Cod. Produttore
BIZ400100

Informazioni di prodotto

Il rivelatore fughe gas BLBIZ400100 offre un controllo rapido e sicuro delle perdite, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione su raccordi e avvitamenti senza interrompere il funzionamento
  • Risparmio di tempo grazie alla rapida individuazione delle perdite
  • Adatto a controlli su involucri esterni e armature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla rapida identificazione di fughe di gas
  • Prevenzione di sprechi energetici
  • Controllo efficace anche su superfici porose con formazione di bollicine
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Rivelatore di fughe di gas progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per il monitoraggio continuo e la rilevazione tempestiva di perdite di gas, contribuendo a prevenire situazioni di pericolo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, si integra facilmente negli impianti esistenti offrendo un controllo efficace e preciso della presenza di gas nocivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

diametro

50 mm

tipo di segnalazione

Ottico

gas tossico

gas asfissiante

rileva il monossido di carbonio

Rileva l'anidride carbonica

Rileva l'ammoniaca

rileva il metano

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

rileva il gas anestetico

rileva il gas irritante

rileva altri tipi di gas

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Rivelatore fughe gas 400 ml controllo rapido perdite su raccordi e avvitamenti