› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatori da quadro 110...230 V 25 W

Cod. Rexel FD7H5102300025
Cod. Produttore 7H5102300025
Cod. EAN 8012823401478

Informazioni principali

  • Tipo tensione: AC/DC
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Frequenza AC: 50 Hz
  • Potenza termica: 25 W a 10 °C
  • Termostato ambienti: No
  • Soffiante: No
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7H

Descrizione del prodotto

Riscaldatore da quadro progettato per garantire una protezione efficace contro l’umidità e la condensa all’interno di quadri elettrici. Funziona con alimentazione AC/DC a 230V e offre una potenza di 250W, assicurando un riscaldamento affidabile senza l’uso di termostato o soffiante. La struttura compatta e robusta è ideale per mantenere condizioni ottimali negli ambienti elettrici, prevenendo malfunzionamenti dovuti a umidità e migliorando la durata dei componenti installati. Descrizione del produttore: Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC/DC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: da 110 a 230 V. tensione d'esercizio per DC: da 110 a 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: no potenza termica permanente a 10 °C: 25 W. Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

41 mm

altezza

125 mm

profondità

41 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza termica permanente a 10 °C

25 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 230 V

Riscaldatori da quadro 110...230 V 25 W