› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore da quadro 250W 230V con soffiante IP20

Cod. Rexel FD7H5182300250
Cod. Produttore 7H5182300250
Cod. EAN 8012823421933

Informazioni principali

  • Tipo tensione: AC
  • Tensione esercizio: 230 V AC 50 Hz
  • Potenza termica: 250 W a 10 °C
  • Con soffiante: sì
  • Termostato ambienti: no
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7H

Descrizione del prodotto

Riscaldatore da quadro elettrico progettato per garantire un'efficace distribuzione del calore all'interno degli armadi elettrici. Funziona con alimentazione in corrente alternata a 230V e dispone di una soffiante integrata per migliorare la circolazione dell'aria e prevenire accumuli di umidità. Ideale per proteggere componenti elettrici sensibili da condizioni ambientali avverse, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è compatto e facile da installare in diversi tipi di quadri elettrici. Descrizione del produttore: Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: sì potenza termica permanente a 10 °C: 250 W. Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

41 mm

altezza

125 mm

profondità

41 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza termica permanente a 10 °C

250 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Riscaldatore da quadro 250W 230V con soffiante IP20
€ 83,98 x 1 pz.