Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7H5181100250
Cod. Produttore
7H5181100250
Cod. EAN
8012823426402

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC
  • Potenza termica: 250 W
  • Termostato ambienti: No
  • Con soffiante: Sì
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7H

Documentazione tecnica

Riscaldatore da quadro elettrico progettato per garantire un controllo efficace della temperatura all'interno di armadi e quadri elettrici. Funziona con alimentazione in corrente alternata a 230V 50/60Hz e integra una soffiante per migliorare la distribuzione del calore, assicurando una protezione ottimale dei componenti elettrici dall'umidità e dalle basse temperature. La sua struttura robusta e compatta è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e sicurezza nel mantenimento delle condizioni ambientali interne. Descrizione del produttore: Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC con termostato per ambienti: no con soffiante: sì potenza termica permanente a 10 °C: 250 W. Grado di protezione: IP20

larghezza

67 mm

altezza

88,2 mm

profondità

98,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza termica permanente a 10 °C

250 W

Produttore

RISCALDATORE DA QUADRO