Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7H5182300400
Cod. Produttore
7H5182300400
Cod. EAN
8012823421940

Informazioni di prodotto

RISCALDATORE DA QUADRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: sì potenza termica permanente a 10 °C: 400 W. Grado di protezione: IP20

larghezza

41 mm

altezza

125 mm

profondità

41 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Potenza termica permanente a 10 °C

400 W

Produttore

RISCALDATORE DA QUADRO