Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7H5102300150
Cod. Produttore
7H5102300150
Cod. EAN
8012823401508

Informazioni di prodotto

RISCALDATORE DA QUADRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC/DC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: da 110 a 230 V. tensione d'esercizio per DC: da 110 a 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: no potenza termica permanente a 10 °C: 150 W. Grado di protezione: IP20

larghezza

70 mm

altezza

218 mm

profondità

63 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 230 V

Potenza termica permanente a 10 °C

150 W

Produttore

RISCALDATORE DA QUADRO