Prodotti /

Cod. Rexel
Y5HL1606
Cod. Produttore
HL1606
Cod. EAN
8058774262928

Informazioni di prodotto

Termosoffiatore portatile elettrico 2000W a 2 livelli di temperatura e flusso d'aria 350?C o 550?C
Descrizione del produttore: Termosoffiatore portatile elettrico Air?on per l'installazione di guaine e accessori termorestringenti. 2 livelli di temperatura e flusso d?aria: 350 gradi (250 l/min) oppure 550 gradi (550 l/min). Bocchetta di riduzione inclusa

larghezza

60 mm

altezza

260 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

200 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

0,8 kg

Volume di aria

550 LITRO_MINUTO

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

con indicatore di temperatura

Livello di pressione acustica

1 DECIBEL_A

Livello di potenza acustica

1 DECIBEL_A

Incertezza di misura della pressione acustica K

1 DECIBEL

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

350 ... 550 °C

tensione di alimentazione

210 ... 240 V