Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIREPEATLI
Cod. Produttore
DALIREPEATLI
Cod. EAN
4008321292599

Informazioni di prodotto

Ripetitore DALI per sistemi di controllo illuminazione che garantisce efficienza e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con possibilità di collegamento in cascata
  • Espansione fino a 64 alimentatori elettronici per volta
  • Controllo Touch DIM® integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione centralizzata
  • Estensione della linea DALI fino a 300 m per una maggiore copertura
  • Funzionamento coordinato degli alimentatori come gruppo
Descrizione del produttore: Ripetitori di segnali per unità di controllo LMS. Caratteristiche del prodotto: Espansione dei sistemi DALI di 64 alimentatori elettronici per volta. Estende la linea DALI di 300 m. Controllo Touch DIM® di 64 alimentatori elettronici DALI. Massima potenza in ingresso: 4 W. Vantaggi del prodotto: Gli alimentatori elettronici collegati ad un ripetitore funzionano come gruppo. Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Possibilità di collegamento in cascata. Aree di applicazione: Dispositivo per l'installazione di apparecchi di illuminazione. Apparecchiatura / Accessori: Installazione indipendente in combinazione con LMS CI BOX.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Amplificatore di segnale

altezza

21 mm

profondità

21 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALI REP LI

Produttore

Ripetitore segnale DALI espansione sistema 64 alimentatori estensione linea 300m installazione illuminazione