Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1877950000
Cod. Produttore
1877950000
Cod. EAN
4032248528707

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-10L-VP12-3A-M08L-PNP
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Ingresso: Multipli segnali
  • Uscita: Connettore centrale
  • Serie: SAI Passive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

3

numero di slot per sensori/attuatori

10

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnali ingresso SAI-10-S12 3 poli connettore M8 per automazione industriale