Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1828660000
Cod. Produttore
1828660000
Cod. EAN
4032248335206

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 3A
  • Tipo segnale: Multiplo ingresso
  • Connessione: M08L
  • Uscita: cavo centrale singolo
  • Protezione: PNP
  • Lunghezza cavo: 05U04

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

24 mm

altezza

170 mm

profondità

18,2 mm

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

3

numero di slot per sensori/attuatori

10

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnali ingresso SAI-10-F 3P M8 5 metri cavo uscita unica