Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1816610000
Cod. Produttore
1816610000
Cod. EAN
4032248308002

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Connettore: M12 5 poli
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Ingressi multipli su un connettore
  • Modello: SAI-8-M 5P OL2

Documentazione tecnica

Modulo sensori e attuatori con 8 slot dotati di connettori M12 a 5 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici industriali. Adatto a condizioni di inquinamento di grado 3, assicura prestazioni stabili e durature. La configurazione con uscite specifiche per linee sensori/attuatori rende questo modulo ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel controllo e nella gestione dei segnali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnali M12 5 poli compatto per automazione industriale