Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1752080000
Cod. Produttore
1752080000
Cod. EAN
4032248148226

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-4/6/8-MH BLF3.5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: Ripartitore segnali ingresso
  • Connessione: Connettore centrale

Documentazione tecnica

SAI-4/6/8-MH BLF3.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti. Caratterizzato da un grado di inquinamento 3, è adatto a condizioni di utilizzo con presenza di contaminanti moderati. La sua esecuzione del connettore è definita come "Altro", offrendo una soluzione versatile per il collegamento nei circuiti reali. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e l’efficienza nel supportare applicazioni elettriche complesse, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

59,2 mm

altezza

32,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

57 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

grado di inquinamento

3

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 1,5 mm²

Produttore

Ripartitore segnale elettrico SAI-4/6/8-MH BLF3.5 alta qualità per impianti industriali