Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1740190000
Cod. Produttore
1740190000
Cod. EAN
4008190960360

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Ingressi: Multipli
  • Connettore: Singolo centrale
  • Modello: SAI-8-M 5P M12 OL
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Connessione: M12 5 poli
  • Uso: Passivo

Documentazione tecnica

Modulo sensori e attuatori con 8 slot dotati di connettori M12 a 5 poli, progettato per applicazioni elettriche con grado di inquinamento 3. Il dispositivo garantisce un collegamento affidabile e una gestione efficiente delle linee sensori/attuatori, ideale per ambienti industriali che richiedono robustezza e precisione nelle connessioni. La configurazione con connettori M12 assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi di automazione avanzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnale 5 poli M12 compatto per impianti industriali