Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1701230000
Cod. Produttore
1701230000
Cod. EAN
4008190949730

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Connessione: M12 5 poli
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Ingresso: Multiplo su connettore
  • Uso: Raggruppamento segnali
  • Tipo: Passivo
  • Applicazione: Industriale
  • Design: Compatto e robusto

Documentazione tecnica

Modulo sensori/attuatori con quattro slot dotati di connettori M12 a 5 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile in ambienti con grado di inquinamento 3. Il dispositivo è ideale per l'integrazione in sistemi elettrici industriali, offrendo una soluzione robusta e versatile per la gestione di segnali da sensori e attuatori. La configurazione con connettori M12 assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre la struttura modulare consente una rapida espansione delle linee di sensori e attuatori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

102 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Connettore industriale M12 5 poli alta affidabilità ambienti industriali

€ 83,92 x 1 pz.
(pz.)