Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783490000
Cod. Produttore
1783490000
Cod. EAN
4032248184590

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-MM 5P M12
  • Serie: SAI Passive
Modulo sensori e attuatori con 8 slot dotati di connettori M12 a 5 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in ambienti con grado di inquinamento 3. Questo dispositivo offre una soluzione compatta e robusta per la gestione di sensori e attuatori, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. La configurazione con connettori M12 assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e resistenza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

43 mm

colore del corpo

Argento

lunghezza

152 mm

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

10 ... 10 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore cablaggio industriale 5 poli M12 compatto robusto Germania