Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1701250000
Cod. Produttore
1701250000
Cod. EAN
4008190949761

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-M 5P M12
  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Ingressi: Multipli
  • Uscita: Connettore centrale
  • Connessione: M12 5 poli
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Il modulo SAI-8-M 5P M12 è progettato per applicazioni di automazione industriale, offrendo otto slot per sensori e attuatori con connettori M12 a 5 poli. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità nelle connessioni elettriche, ideale per ambienti con grado di inquinamento 3. La sua configurazione consente un collegamento efficiente e sicuro di sensori e attuatori, facilitando l'integrazione nei sistemi di controllo. La robustezza e la precisione dei connettori M12 assicurano prestazioni stabili anche in condizioni operative complesse. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore cablaggio industriale 5 poli M12 per impianti elettrici

€ 111,06 x 1 pz.
(pz.)