Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1705940000
Cod. Produttore
1705940000
Cod. EAN
4008190949808

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-M 4P M12
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Numero poli: 4 poli
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Uso: Segnali multipli

Documentazione tecnica

Modulo sensori/attuatori con 8 slot e connettori M12 a 4 poli, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni industriali. Il dispositivo è adatto a sistemi di automazione che richiedono un grado di inquinamento 3, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti con condizioni difficili. La configurazione con connettori M12 facilita l'integrazione e la connessione rapida dei sensori e attuatori, ottimizzando la gestione del bus di campo. Questo modulo rappresenta una soluzione versatile e robusta per il controllo e la trasmissione dei segnali nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Ripartitore segnale 4 poli M12 per automazione industriale