Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1800000000
Cod. Produttore
1800000000
Cod. EAN
4032248248520

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Connettore: M12 5 poli
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Tipo: SAI-4-M 5P M12 OL
  • Applicazione: Raggruppamento ingressi
  • Montaggio: Connettore centrale
  • Uso: Segnali multipli
  • Categoria: Ripartitore passivo

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un modulo con 4 slot per sensori e attuatori, dotato di connettori M12 a 5 poli, progettato per garantire un'installazione affidabile e una connessione stabile nei sistemi elettrici industriali. Caratterizzato da un grado di inquinamento 3, è ideale per ambienti con condizioni operative impegnative. La sua esecuzione con connettori specifici assicura compatibilità e facilità di integrazione in impianti di automazione, offrendo prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

102 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnale industriale M12 5 poli compatto robusto