Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1795470000
Cod. Produttore
1795470000
Cod. EAN
4032248233250

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-8-S 5P M12
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Connessione: connettore M12 5 poli
  • Funzione: ripartitore segnali
  • Applicazione: raggruppamento ingressi

Documentazione tecnica

Modulo con 8 slot per sensori e attuatori dotati di connettori M12 a 5 poli, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni industriali con grado di inquinamento 3. Il connettore per circuito reale è di tipo M23 verticale, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni ottimali e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M23 verticale

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Ripartitore segnale 5 poli M12 compatto per impianti elettrici