Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1701240000
Cod. Produttore
1701240000
Cod. EAN
4008190949747

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore M12
  • Numero poli: 5 poli
  • Modello: SAI-6-M 5P M12
  • Funzione: Raggruppa segnali ingresso

Documentazione tecnica

Modulo SAI-6-M con 6 slot per sensori e attuatori, dotato di connettori M12 a 5 poli. Progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce un grado di inquinamento 3, assicurando affidabilità anche in ambienti con condizioni gravose. L'esecuzione delle uscite è ottimizzata per linee sensori e attuatori, offrendo connettività robusta e stabile. Questo componente si distingue per la qualità costruttiva e la compatibilità con sistemi di controllo avanzati, ideale per chi cerca soluzioni efficienti nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnale 5 poli M12 per impianti industriali robusto