Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1705920000
Cod. Produttore
1705920000
Cod. EAN
4008190949778

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-4-M 4P M12
  • Funzione: Ripartitore segnali ingresso
  • Connessione: Connettore centrale
  • Serie: Componenti per bus di campo

Documentazione tecnica

Modulo SAI-4-M con 4 poli e connettori M12, progettato per l'integrazione in sistemi di automazione industriale. Caratterizzato da quattro slot per sensori e attuatori, garantisce un collegamento affidabile e organizzato dei dispositivi sul campo. Adatto a ambienti con grado di inquinamento 3, assicura resistenza e durabilità nelle applicazioni più esigenti. L'esecuzione delle uscite e dei connettori è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei segnali elettrici nei sistemi bus di campo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

102 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Ripartitore elettrico 4 poli M12 per automazione industriale