Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1705931000
Cod. Produttore
1705931000
Cod. EAN
4032248147908

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Numero poli: 4P M12
  • Serie: SAI Passive
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Modulo sensori/attuatori con 6 slot, progettato per connessioni M12 a 4 poli. Il dispositivo garantisce un grado di inquinamento 3, assicurando affidabilità in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per integrazione in sistemi elettrici complessi che richiedono connettività stabile e precisa tra sensori e attuatori. La configurazione con connettori specifici consente un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando le prestazioni complessive dell’impianto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

lunghezza

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore elettrico 4 poli M12 per impianti industriali robusto