Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1847970000
Cod. Produttore
1847970000
Cod. EAN
4032248369164

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-4-S 5P FC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Connettore: singolo centrale

Documentazione tecnica

Modulo con 4 slot per sensori e attuatori, ciascuno con connettori M12 a 5 poli, progettato per applicazioni elettriche con grado di inquinamento 3. Dotato di connettore M23 verticale per circuito reale, garantisce connessioni affidabili e compatte. Ideale per integrazione in sistemi di automazione industriale che richiedono precisione e robustezza nelle interfacce sensore/attuatori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

54 mm

altezza

34,3 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

116 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M23 verticale

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Ripartitore segnale 5 poli SAI-4-S 5P FC per installazioni elettriche professionali