Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1806010000
Cod. Produttore
1806010000
Cod. EAN
4032248275120

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-4-M
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connettore: 5 poli M12
  • Ingresso: Multiplo
  • Uscita: Singolo connettore
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso industriale: Adatto

Documentazione tecnica

Modulo SAI-4-M con connettori M12 a 5 poli, progettato per l'interfacciamento di sensori e attuatori in ambienti con grado di inquinamento 3. Dispone di quattro slot per sensori e attuatori, garantendo connessioni affidabili e compatte grazie alla tecnologia M12. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

102 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Produttore

Connettore M12 5 poli robusto per automazione industriale