Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1705921000
Cod. Produttore
1705921000
Cod. EAN
4032248147892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Poli: 4P M12
  • Serie: SAI Passive
  • Quantità consigliata: 2
  • Tipo: SAI-4 M

Documentazione tecnica

Modulo SAI-4 M con 4 poli e connettori M12, progettato per la gestione di sensori e attuatori in impianti elettrici. Offre quattro slot dedicati, garantendo un collegamento affidabile e sicuro per dispositivi di automazione industriale. La configurazione con connettori M12 assicura una connessione stabile e resistente alle interferenze elettriche, ideale per ambienti con grado di inquinamento 3. Questo modulo è adatto per applicazioni che richiedono un'interfaccia efficiente tra sensori e attuatori, facilitando l'integrazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

lunghezza

102 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore elettrico 4 poli M12 compatto per automazione industriale