Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766780000
Cod. Produttore
1766780000
Cod. EAN
4032248107315

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Ingressi: Multipli
  • Uscita: Connettore centrale
  • Poli: 4P IDC
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Installazione: Passiva
  • Uso: Segnali elettrici

Documentazione tecnica

Modulo SAI-4-M 4 poli con connettori IDC, progettato per applicazioni di interfaccia sensori e attuatori. Dispone di quattro slot con connettori M12 a 4 poli, garantendo una connessione affidabile e stabile in ambienti con grado di inquinamento 2. Ideale per sistemi di automazione industriale, assicura un’installazione semplice e una gestione efficiente dei segnali elettrici. La configurazione del connettore è studiata per offrire compatibilità e versatilità nelle reti di sensori e attuatori, ottimizzando le prestazioni complessive dell’impianto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

102 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,6 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore 4 poli IDC connessione rapida impianti elettrici