Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1705941000
Cod. Produttore
1705941000
Cod. EAN
4032248148219

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-M 4P M12 UT
  • Serie: SAI Passive
  • Connessione: M12 4 poli
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Uso: Raggruppamento ingressi
  • Consigliata Q.tà: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Modulo SAI-8-M con 8 slot per sensori e attuatori, dotato di connettori M12 a 4 poli per una connessione affidabile e stabile. Progettato per ambienti con grado di inquinamento 3, garantisce prestazioni elevate in applicazioni industriali. Il dispositivo offre un'esecuzione robusta e versatile, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore 4 poli M12 SAI-8-M per cablaggio industriale