Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1705930000
Cod. Produttore
1705930000
Cod. EAN
4008190949792

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-6-M 4P M12
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: M12
  • Serie: Componenti per bus di campo

Documentazione tecnica

Il dispositivo SAI-6-M 4P M12 è un componente avanzato per bus di campo progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in ambienti industriali. Offre sei slot per sensori e attuatori, ciascuno con connettori M12 a quattro poli, ideali per applicazioni che richiedono un elevato grado di inquinamento pari a 3, assicurando resistenza e durata nel tempo. La configurazione con connettori specifici consente un'installazione semplice e sicura, ottimizzando la comunicazione tra dispositivi nel sistema di automazione. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per la gestione e il controllo di sensori e attuatori in reti di campo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Ripartitore 4 poli M12 SAI-6-M per bus di campo industriale