Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1828730000
Cod. Produttore
1828730000
Cod. EAN
4032248335374

Informazioni di prodotto

Il ripartitore SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP ottimizza l’installazione di sistemi elettrici grazie a soluzioni pratiche e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con connettore centrale unico
  • Risparmio di tempo nel raggruppamento segnali
  • Compatibilità con sensori e attuatori passivi senza cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza del sistema elettrico
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un cablaggio ottimizzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

3

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnale 3 poli M8 per raggruppamento ingressi connettore centrale PNP