Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1449400000
Cod. Produttore
1449400000
Cod. EAN
4050118253696

Informazioni di prodotto

Il ripartitore WD1449400000 offre un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio senza complicazioni
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con connettori standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella gestione dei segnali
  • Possibile risparmio energetico grazie a un sistema integrato
  • Aumento dell’affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore passivo sensore-attuatore 4 prese M8 uscita M12 codificata A industriale