Prodotti /

Cod. Rexel
T5RPQ1009
Cod. Produttore
RPQ1009
Cod. EAN
8053685377679

Informazioni di prodotto

Ripartitori Quadripolari RPQ
Descrizione del produttore: Corpo isolante: PA 6, UL 94-V0, privo di alogeni, grigio RAL 7035 Schermo di protezione: PC, UL 94-V2, giallo trasparente, rimovibile manualmente Corpo conduttore: ottone Viti: acciaio Grado di protezione IP10, garantisce protezione nel caso di contatti accidentali Innesto rapido su guide DIN Conformità alla norma EN 60947-7-1 – Temperatura massima di funzionamento continuo: +85 °C – Privi di alogeni

larghezza

132 mm

altezza

84 mm

profondità

50 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

125 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

10 ... 25 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

10 ... 35 mm²

Produttore

Ripartitore morsettiera quadripolare 125A corpo isolante PA6 grigio RAL7035 IP10 per guida DIN