›

Ripartitore modulare 160A 4 poli larghezza 163,2 mm per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBMD1616
Cod. Produttore PBMD1616
Cod. EAN 8050669014537

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 163,2mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Ripartitore modulare
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiali con piombo: Limitati secondo RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULAR DIVIDER 160A 4P W=163.2MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ripartitore modulare 160A 4 poli larghezza 163,2 mm per distribuzione elettrica