›

Ripartitore modulare 125A 4 poli larghezza 175,2 mm per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBMD1217
Cod. Produttore PBMD1217
Cod. EAN 8050669014520

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 175,2 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Ripartitore modulare
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali con piombo: esenzioni specifiche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULAR DIVIDER 125A 4P W=175.2MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ripartitore modulare 125A 4 poli larghezza 175,2 mm per distribuzione elettrica