Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPBMD1212
Cod. Produttore
PBMD1212
Cod. EAN
8050669014513

Informazioni di prodotto

MODULAR DIVIDER 125A 4P W=127.2MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MODULAR DIVIDER 125A 4P W=127.2MM

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Ripartitore modulare 125A 4 poli larghezza 127,2 mm per distribuzione elettrica