›

Ripartitore modulare 100A 4 poli larghezza 72,2 mm per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBMD1072
Cod. Produttore PBMD1072
Cod. EAN 8050669014506

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 72.2 mm
  • Tipo: Ripartitore modulare
  • Serie: System pro E Power
  • Conforme RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULAR DIVIDER 100A 4P W=72.2MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ripartitore modulare 100A 4 poli larghezza 72,2 mm per distribuzione elettrica