Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1760060000
Cod. Produttore
1760060000
Cod. EAN
4008190200480

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: connettore centrale
  • Numero poli: 3P IDC

Documentazione tecnica

Modulo SAI-8-M 3P IDC con 8 slot per sensori e attuatori, progettato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e compatte. Dotato di connettori M12 a 3 poli per un collegamento sicuro e un grado di inquinamento 2, garantisce prestazioni stabili in ambienti industriali. La configurazione IDC facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il modulo ideale per sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,6 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

SAI-8-M 3P IDC ripartitore elettrico robusto per impianti industriali