Prodotti /

Cod. Rexel
T5PSP1035
Cod. Produttore
PSP1035
Cod. EAN
8053685372285

Informazioni di prodotto

Ripartitore in kit 250A-6 uscite x fase

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il KIT RIPARTITORE 250A L230MM rappresenta una soluzione robusta e versatile per la distribuzione elettrica. Con una capacità di 250A, questo ripartitore è progettato per gestire carichi elevati, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Le dimensioni di 230mm lo rendono facilmente integrabile in diverse configurazioni di impianti elettrici. Questo kit è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e sicurezza, facilitando la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica. Con un design pensato per ottimizzare lo spazio e migliorare l'accessibilità, il KIT RIPARTITORE è una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

numero di poli

4

max. corrente nominale

250 A

Produttore

Ripartitore elettrico kit 250A 6 uscite M6 230mm per impianti industriali e commerciali

€ 89,30 x 1 pz.
(pz.)